Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Achsmuttern-Schlüssel für BPW, 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.4943
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4943
EAN/GTIN:
     4042146784631
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 6-kant
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • für Maschinenbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: BPW-Achsen
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser in mm:
64 mm
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
510 g
Herstellernummer:
460.4943
Höhe in mm:
64 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
46 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
20
€ 19,90*
ab € 60,09*
€ 76,40*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 69,72*
€ 86,49*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 69,79*
€ 87,81*
€ 4,00*
ab € 73,05*
€ 93,13*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,77*
€ 104,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.