Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-460.4936 Herst.-Nr.: 460.4936 EAN/GTIN: 4042146784556 |
|
|
| | |
| - Innenvierkant
- 6-kant
- hohe Passgenauigkeit
- besonders robuste Ausführung
- ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | BPW | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/4" | Gewicht [g]: | 660 g | Herstellernummer: | 460.4936 | Länge mm: | 80 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Profil1: | 6-Kant | Schlüsselgrösse SW in mm: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 37,40* | € 48,93* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,22* | € 56,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,41* | € 57,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,95* | € 57,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,36* | € 69,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|