Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsmuttern-Schlüssel für SAF, 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.4790
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4790
EAN/GTIN:
     4042146760482
  • mit Antriebssechskant 32,0 mm
  • 6-kant
  • sehr hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: SAF-Anhängerachse
Weitere Informationen:
Außensechskant:
32
Außensechskant-Antrieb in mm:
32 mm
Durchmesser in mm:
140 mm
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
1701 g
Herstellernummer:
460.4790
Höhe in mm:
102 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
85,0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
24
€ 19,90*
ab € 60,42*
€ 75,94*
€ 3,50*
ab € 69,67*
€ 86,99*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 69,52*
€ 87,00*
7 Tage
24
€ 5,99*
ab € 70,86*
€ 90,80*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 81,91*
€ 106,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.