Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-460.4650 Herst.-Nr.: 460.4650 EAN/GTIN: 4042146758502 |
| |
|
| | |
| - ideal zum Lösen und Festziehen des Kraftstofffilterdeckels
- erforderlich zum Aus- und Einbau des Kraftstofffilterdeckels beim Wechsel des Kraftstofffiltereinsatzes
- ermöglicht drehmomentgenauen Einbau
- verhindert Beschädigung des Kraftstofffiltergehäuses und des Befestigungsrings
- ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
- Spezial-Werkzeugstahl
- matt satiniert
Anwendungsgebiete: Fuso Canter (Euro 5), 3,5 / 6,7 und 6,9 t Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Durchmesser in mm: | 50,0 mm | Gewicht [g]: | 22 g | Herstellernummer: | 150.4650 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 23,96* | € 32,36* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,70* | € 37,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,87* | € 39,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,89* | € 45,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,54* | € 46,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|