Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölnebelabscheider-Schlüssel für Mitsubishi, Ø 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.4580
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4580
EAN/GTIN:
     4042146758885
  • zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einbau des Ölnebelabscheiders
  • zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe
  • geeignet für Links- und Rechtsbetrieb
  • für Handbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mitsubishi Canter
Weitere Informationen:
Anzahl Flächen:
12
Gewicht [g]:
228 g
Herstellernummer:
460.4580
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in mm:
54 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
6
€ 19,90*
ab € 20,03*
€ 27,19*
6 Tage
6
€ 4,95*
ab € 23,17*
€ 30,98*
€ 4,00*
ab € 24,22*
€ 33,15*
7 Tage
6
€ 5,99*
ab € 27,76*
€ 37,20*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,21*
€ 39,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.