Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schnellverbinder-Lösewerkzeug-Satz, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.4420
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4420
EAN/GTIN:
     4042146758632
Suchbegriffe:
Lösewerkzeug Schnellverbinder
Schnellverbindelösewerkzeug
lösewerkzeug schnellverbinder
  • zur fachgerechten und zerstörungsfreien Entriegelung von Druckluft-Schnellverbindern
  • universal einsetzbar bei Druckluftleitungen mit den Durchmessern 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm und 16 mm
  • einfache und sichere Handhabung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
400 g
Herstellernummer:
460.4420
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
6 -tlg.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
15
€ 19,90*
ab € 52,67*
€ 67,50*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 60,79*
€ 76,44*
€ 4,00*
ab € 63,11*
€ 81,50*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 72,60*
€ 88,98*
€ 3,50*
ab € 79,24*
€ 94,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.4423
ab € 15,60*
Sonstiges
KS Tools
460.4424
ab € 15,60*
Sonstiges
KS Tools
460.4426
ab € 16,33*
Sonstiges
KS Tools
460.4427
ab € 16,27*
Sonstiges
KS Tools
460.4421
ab € 15,64*
Sonstiges
KS Tools
460.4422
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.