Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektor-Service-Satz für Hino, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.4325
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4325
EAN/GTIN:
     4042146758472
  • robuste Ausführung
  • zum Ausbauen von festisitzenden Injektoren im Zylinderkopf
  • ermöglicht kurzen und intensiven Schlag durch Schlaggewicht
  • inklusive Schlaggewicht, Kralle und Spannbügel
  • Aufnahmegewinde am Schlagauszieher M12x1,5 mm
  • ideal geeignet für die Montage und Demontage von Injektor-Hülsen
  • Verkanten der Injektor-Hülse wird vermieden
  • kurze Ausführung für schwer zugängliche Arbeitsbereiche
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Hino
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Hino
Form:
kurz
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewinde:
M12 x 1,5
Gewicht [g]:
5630 g
Herstellernummer:
460.4325
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
4 -tlg.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
Frei Haus
ab € 459,28*
€ 517,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,26*
€ 569,85*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 528,28*
€ 593,18*
Frei Haus
ab € 539,25*
€ 602,45*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 619,44*
€ 687,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,35*
€ 615,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,55*
€ 609,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,70*
€ 577,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,60*
€ 560,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,28*
€ 546,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.4322
ab € 124,66*
Sonstiges
KS Tools
460.4323
ab € 144,88*
Sonstiges
KS Tools
460.4321
ab € 81,15*
Sonstiges
KS Tools
460.4525
ab € 177,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.