Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Kugelgelenk-Ausdrücker, 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.4110
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4110
EAN/GTIN:
     4042146754894
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
  • massive Ausführung zum Lösen der Spur- und Schubstangenköpfe
  • für Gabelöffnungsdurchmesser bis zu 40 mm
  • enorme Kraft durch Hebelübersetzung
  • geringerer Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Funktions-Attribut 1:
hydraulisch
Gewicht [g]:
7555 g
Herstellernummer:
460.4110
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
10
Spindelgröße mm:
1.1/2"x16G
Spannweite A in mm:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
Frei Haus
ab € 464,27*
€ 530,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,20*
€ 586,29*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 536,96*
€ 610,81*
Frei Haus
ab € 546,64*
€ 620,50*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 633,34*
€ 708,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,90*
€ 631,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,06*
€ 628,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,97*
€ 598,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,00*
€ 584,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,27*
€ 552,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.4114
ab € 21,15*
Sonstiges
KS Tools
460.4112
ab € 22,39*
Sonstiges
KS Tools
460.4111
ab € 352,90*
Sonstiges
KS Tools
460.4109
ab € 276,68*
Sonstiges
KS Tools
460.4104
ab € 1,20*
Sonstiges
KS Tools
460.4113
ab € 22,41*
Sonstiges
KS Tools
460.4108
ab € 4,33*
Sonstiges
KS Tools
460.4106
ab € 3,94*
Sonstiges
KS Tools
460.4107
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.