Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Filter-Stahlband-Schlüssel, Ø 100-110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.1130
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1130
EAN/GTIN:
     4042146783689
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • stabiles und extra hohes Stahlband
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
  • Innenvierkant nach DIN 3120 - ISO 1174
  • auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
  • besonders großer Arbeitsbereich
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Durchmesser in mm:
100 - 110 mm
Durchmesser in Zoll:
4.1/8" - 4.21/32"
Gewicht [g]:
1032 g
Herstellernummer:
460.1130
Höhe in mm:
58.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Variantenartikel:
460.1670
Weitere Suchbegriffe: Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
19
€ 4,90*
ab € 111,56*
€ 136,95*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 129,11*
€ 157,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,23*
€ 158,60*
Frei Haus
ab € 130,14*
€ 159,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,62*
€ 185,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.