Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Achsmuttern-Schlüssel für BPW, 111 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.0420
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0420
EAN/GTIN:
     4042146785225
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • flach-ovale Form
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: BPW-Achsen 12 t
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BPW
Durchmesser in mm:
132,0 mm
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
2000 g
Herstellernummer:
460.0420
Höhe in mm:
80.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselgrösse SW in mm:
111,0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
€ 4,90*
ab € 102,82*
€ 126,04*
€ 3,50*
ab € 118,29*
€ 144,67*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 118,13*
€ 144,69*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,40*
€ 146,49*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 120,54*
€ 150,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.