Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierhülse für Führungslager Ø 17,0 mm, 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-455.2386
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.2386
EAN/GTIN:
     4042146578582
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum passgenauen Positionieren der Kupplungsscheibe
Durchmesser in mm:
17 mm
Gewinde:
M12
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
455.2386
Gesamtlänge L in mm:
27 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
14
1
€ 19,90*
ab € 3,90*
€ 5,68*
9 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 6,52*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,85*
€ 7,02*
1
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 7,23*
6 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 5,48*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.