Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-455.0130 Herst.-Nr.: 455.0130 EAN/GTIN: 4042146400647 |
| | |
|
| | |
| - digitales Laser-Handmessgerät
- zur berührungslosen Messung der Umdrehungsgeschwindigkeit/Drehzahl
- 18mm LED-Anzeige
- speichert automatisch: letzten Messwert / Maximal- und Minimalwert
- Laserzielpunkt zur genauen Anvisierung des Messpunktes
- kontaktlose Drehzahlmessung mittels mitgelieferter Reflexmarken
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 160x74x37mm | Anzahl benötigter Batterien: | 3 | Anzeige: | LED Anzeige | Auflösung: | 0,1 U/min bis 999,9 , 1 U/min ab 1000 | Batterietyp: | AA | Batterie enthalten: | Ja | Batterie-Zusammensetzung: | Alkali-Mangan (Alkaline) | Batterie wiederaufladbar: | Nein | Betriebstemperatur: | 0° / +40°C | Gewicht Batterie: | 0.023 kg | Gewicht [g]: | 430 g | Gewichtsklasse Batterie: | Klasse 02 (16 - 30g) | Herstellernummer: | 455.0130 | Lithium-Batterie enthalten: | Nein | Messbereich: | 2,5 - 99.999 U/min | Messdistanz: | 50-500 mm | Messgenauigkeit1: | 0,05% +/- 1 | Spannung Batterie/Akku: | 1,5 V | Stromversorgung: | 3 x AA 1,5V | Videolink Unboxing: | https://youtu.be/CpLHukRX3gE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehzahl messgerät, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 40,86* | € 53,46* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,13* | € 61,23* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,73* | € 62,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,03* | € 72,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 58,41* | € 73,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|