Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAN Bremssattelstecknuss-Satz, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-450.0360
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0360
EAN/GTIN:
     4042146289259
Suchbegriffe:
Agrar
Lastkraftwagen
LKW
NFZ
  • Spezialschlüssel
  • zur Montage und Demontage der Bremssattelverschraubung
  • extra großer Antrieb für extrem fest sitzende Verschraubungen
  • extrem robust
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MAN
Gewicht [g]:
1330 g
Herstellernummer:
450.0360
Schlüsselweite in mm:
30 mm
Profilgrösse:
E20 - E24
Teile im Satz:
3 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
68
€ 19,90*
ab € 50,63*
€ 64,87*
7 Tage
68
Frei Haus
ab € 58,45*
€ 74,09*
€ 4,00*
ab € 59,13*
€ 75,05*
7 Tage
68
€ 5,99*
ab € 58,34*
€ 75,05*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,16*
€ 90,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4228
ab € 29,59*
Sonstiges
KS Tools
450.0361
ab € 12,47*
Sonstiges
KS Tools
450.0362
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.