Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Klemm-Gripzange, Ø 7-14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-450.0351
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0351
EAN/GTIN:
     4042146289518
Suchbegriffe:
Klemmzange
Klemmzangen
Montage-Klemmzange
Ohrklemmenzange
  • zum sicheren Halten von Kunststoffrohren
  • hohe Zeit- und Kostenersparnis
  • ideal bei engen Platzverhältnissen
  • vielfältig einsetzbar
  • mit Lösehebel
  • mit Feststellarretierung
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • schwarz pulverlackiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Kunststoffrohre
Durchmesser in mm:
7 / 9 / 10 / 12 / 14 mm
Gewicht [g]:
775 g
Handgriff:
Metallgriff
Größe:
2
Herstellernummer:
450.0351
Länge mm:
265 mm
Gesamtlänge in Zoll:
10 "
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Variantenartikel:
450.0350
Weitere Suchbegriffe: Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, montage klemmzange, Greifer, LKW, Nutzfahrzeuge, Zange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
38
€ 19,90*
ab € 53,71*
€ 68,70*
11 Tage
38
Frei Haus
ab € 61,67*
€ 78,47*
8 Tage
38
€ 5,99*
ab € 62,56*
€ 79,76*
€ 4,00*
ab € 65,79*
€ 83,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,43*
€ 101,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.