Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-450.0161 Herst.-Nr.: 450.0161 EAN/GTIN: 4042146238929 |
|
|
| | |
| - praktisches Stecksystem mit Bajonettverschluss
- einsetzbar für Nutmuttern-Schlüssel 450.0160
- ermöglicht stabile Arbeitsposition
- verhindert Abrutschen des Schlüssels
- besonders robuste Ausführung
- Wechsel durch Drehen des Bajonettverschlusses
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Außen-Durchmesser in mm: | 57.0 mm | Gewicht [g]: | 800 g | Herstellernummer: | 450.0161 | Innen-Durchmesser in mm: | 49.0 mm | Gesamtlänge L in mm: | 130.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 49,04* | € 62,93* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,58* | € 71,95* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,63* | € 71,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,70* | € 73,08* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,71* | € 76,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|