Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsmuttern-Schlüssel für SAF, 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-450.0110
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0110
EAN/GTIN:
     4042146238882
Suchbegriffe:
Abzieher
Agrar
Lastkraftwagen
LKW
  • sicheres Aufnehmen der Achsmutter
  • robuste Ausführung
  • Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel
  • ideal einsetzbar bei Brems-Instandsetzungsarbeiten
  • Voranzug mit 32,0 mm bei 150 Nm
  • Drehwinkel 20-30° mit SW 46
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: SAF Euro-Achsen etc.
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
32 mm
Gewicht [g]:
2270 g
Höhe H:
100.0 mm
Herstellernummer:
450.0110
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
140,0 mm
Weitere Suchbegriffe: NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
23
€ 4,90*
ab € 93,43*
€ 114,79*
€ 4,90*
ab € 104,62*
€ 130,49*
€ 3,50*
ab € 107,38*
€ 131,21*
10 Tage
23
Frei Haus
ab € 107,40*
€ 131,53*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,54*
€ 136,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.