Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paschke Hydraulik auf KS MODULO 2-Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-440.0407
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0407
EAN/GTIN:
     4042146643181
  • zur Verwendung des Paschke Hydraulikzylinders mit KS Tools Spezialwerkzeug MODULO 2
  • Adapter M68x2 mm (Paschke-Gewinde) auf 1.1/2“ MODULO 2
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
79,0 mm
Gewicht [g]:
1240 g
Herstellernummer:
440.0407
Höhe in mm:
101.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
20
€ 19,90*
ab € 43,74*
€ 57,39*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 50,58*
€ 65,26*
8 Tage
20
€ 5,99*
ab € 50,93*
€ 66,31*
€ 4,00*
ab € 51,41*
€ 66,31*
€ 3,50*
ab € 60,43*
€ 76,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.