Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube M24 x 1,5 x 23 mm für Volvo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-430.0607
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0607
EAN/GTIN:
     4042146762943
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
  • Außensechskant
  • mit Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Gewindegröße:
M24x1,5x23
Gewicht [g]:
87 g
Herstellernummer:
430.0607
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
35
€ 19,90*
ab € 16,22*
€ 22,68*
6 Tage
35
€ 4,95*
ab € 18,71*
€ 26,01*
7 Tage
35
€ 5,99*
ab € 18,83*
€ 26,45*
€ 4,00*
ab € 19,02*
€ 26,45*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,55*
€ 32,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.