Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip für Fiat,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5212
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5212
EAN/GTIN:
     4042146583678
  • für Fiat
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fiat
Durchmesser in mm:
7,5 mm
Gewicht [g]:
21 g
Herstellernummer:
420.5212
Kopf-Ø in mm:
13.9 mm
Länge mm:
10.9 mm
OE-Code:
7677865
Variantenartikel:
420.1212
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
47
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 6,14*
€ 8,89*
11 Tage
47
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,26*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 11,03*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,78*
€ 11,84*
8 Tage
47
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,55*
€ 12,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.