Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostfreie Kegelform-Stahldrahtrundbürste, 0,5mm, Ø 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-340.0051
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0051
EAN/GTIN:
     4042146236024
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl
rundbürste
  • gezopfte Ausführung
  • mit Gewindedorn
  • besonders langlebig Industrieversion
  • zur Verwendung in Einhandwinkelschleifern
  • für schwer zugängliche Stellen
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • glatter und rostfreier Stahldraht
Weitere Informationen:
Anzahl Zöpfe:
20
Gewindegröße:
M 14 x 2,0
Besatzbreite A:
14 mm
Besatzhöhe H:
21 mm
Durchmesser D:
115.0 mm
Drahtstärke:
0.5 mm
Form:
gezopft
Gewicht [g]:
210 g
Herstellernummer:
340.0051
Material1:
Rostfrei 0,50
UPM max.:
12500
Variantenartikel:
340.0050
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 115mm, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
71
1
€ 19,90*
ab € 6,96*
€ 9,80*
11 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 11,26*
7 Tage
71
1
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 11,46*
1
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 11,46*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,31*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.