Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelform-Stahldrahtrundbürste 0,5mm, Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-340.0048
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0048
EAN/GTIN:
     4042146235997
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 100x20
rundbürste
  • gezopfte Ausführung
  • mit Gewindedorn
  • besonders langlebige Industrieversion
  • zur Verwendung in Einhandwinkelschleifern
  • für schwer zugängliche Stellen
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • glatter Stahldraht
Weitere Informationen:
Anzahl Zöpfe:
18
Gewindegröße:
M 14 x 2,0
Besatzbreite A:
14 mm
Besatzhöhe H:
21 mm
Durchmesser D:
100.0 mm
Drahtstärke:
0.5 mm
Form:
gezopft
Gewicht [g]:
190 g
Herstellernummer:
340.0048
Material1:
Stahldraht 0,50
UPM max.:
12500
Variantenartikel:
340.0048
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 100x20, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 4,17*
€ 6,03*
56 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 6,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,92*
€ 7,06*
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 7,06*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,74*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.