Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostfreie Stahldrahtrundbürste 0,5mm, Ø 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-340.0047
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0047
EAN/GTIN:
     4042146235980
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm
rundbürste
  • gezopfte Ausführung
  • langlebige Industrieversion
  • zur Verwendung in Einhandwinkelschleifern
  • zum Entfernen von Gummi-, Rost- und Lackrückständen
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • glatter und rostfreier Stahldraht
Weitere Informationen:
Anzahl Zöpfe:
20
Besatzbreite A:
14 mm
Besatzhöhe H:
27 mm
Bohrung Ø (D2) mm:
22.2 mm
Durchmesser D1:
125.0 mm
Drahtstärke:
0.5 mm
Form:
gezopft
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
340.0047
Material1:
Rostfrei 0,50
UPM max.:
12500
Variantenartikel:
340.0044
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
355
€ 19,90*
ab € 7,34*
€ 10,29*
11 Tage
355
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 11,88*
7 Tage
355
€ 5,99*
ab € 8,51*
€ 12,07*
€ 4,00*
ab € 8,55*
€ 12,81*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,78*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.