Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostfreie Stahldrahtrundbürste 0,5mm, Ø 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-340.0046
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0046
EAN/GTIN:
     4042146235973
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl
rundbürste
  • gezopfte Ausführung
  • langlebige Industrieversion
  • zur Verwendung in Einhandwinkelschleifern
  • zum Entfernen von Gummi-, Rost- und Lackrückständen
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • glatter und rostfreier Stahldraht
Weitere Informationen:
Anzahl Zöpfe:
20
Besatzbreite A:
11 mm
Besatzhöhe H:
23.5 mm
Bohrung Ø (D2) mm:
22.2 mm
Durchmesser D1:
115.0 mm
Drahtstärke:
0.5 mm
Form:
gezopft
Gewicht [g]:
140 g
Herstellernummer:
340.0046
Material1:
Rostfrei 0,50
UPM max.:
12500
Variantenartikel:
340.0044
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 115mm, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
275
€ 19,90*
ab € 7,88*
€ 11,32*
12 Tage
275
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 13,00*
8 Tage
275
€ 5,99*
ab € 9,18*
€ 13,22*
€ 4,00*
ab € 9,27*
€ 13,22*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,62*
€ 14,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.