Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostfreie Stahldrahtrundbürste 0,5mm, Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-340.0045
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0045
EAN/GTIN:
     4042146235966
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 100x20
rundbürste
  • gezopfte Ausführung
  • langlebige Industrieversion
  • zur Verwendung in Einhandwinkelschleifern
  • zum Entfernen von Gummi-, Rost- und Lackrückständen
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • glatter und rostfreier Stahldraht
Weitere Informationen:
Anzahl Zöpfe:
18
Besatzbreite A:
11 mm
Besatzhöhe H:
20.5 mm
Bohrung Ø (D2) mm:
22.2 mm
Durchmesser D1:
100.0 mm
Drahtstärke:
0.5 mm
Form:
gezopft
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
340.0045
Material1:
Rostfrei 0,50
UPM max.:
12500
Variantenartikel:
340.0044
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 100x20, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
101
€ 19,90*
ab € 6,41*
€ 9,12*
11 Tage
101
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 10,39*
7 Tage
101
€ 5,99*
ab € 7,43*
€ 10,56*
€ 4,00*
ab € 7,63*
€ 11,21*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,58*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.