Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-340.0037 Herst.-Nr.: 340.0037 EAN/GTIN: 4042146235881 |
| |
|
| | |
| - mit 6 mm Aufspanndorn
- besonders langlebige Industriequalität
- zur Verwendung mit Bohrmaschinen
- zur Oberflächenbearbeitung
- gewellter und rostfreier Stahldraht
Weitere Informationen: | | Aufspanndorn D2: | 6 mm | Besatzbreite A: | 18 mm | Besatzhöhe H: | 20 mm | Durchmesser D1: | 75.0 mm | Drahtstärke: | 0.3 mm | Gewicht [g]: | 100 g | Herstellernummer: | 340.0037 | Gesamtlänge L in mm: | 50.0 mm | Material1: | Rostfrei 0,30 | UPM max.: | 15000 | Variantenartikel: | 340.0033 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 5,09* | € 7,32* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,91* | € 8,36* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,99* | € 8,50* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,94* | € 8,50* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,81* | € 9,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|