Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostfreie Stahldrahttopfbürste 0,5mm, Ø 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-340.0026
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0026
EAN/GTIN:
     4042146235775
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste zopf 75mm
  • gezopfte Ausführung
  • mit Gewindedorn
  • zur Verwendung mit Einhandwinkelschleifern
  • ideal für schwere Bürstenarbeiten
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter und rostfreier Stahldraht
Weitere Informationen:
Anzahl Zöpfe:
18
Gewindegröße:
M14 x 2,0
Besatzhöhe H:
20 mm
Durchmesser D:
75.0 mm
Drahtstärke:
0.5 mm
Form:
gezopft
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
340.0026
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material1:
Rostfrei 0,50
UPM max.:
11500
Variantenartikel:
340.0025
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe zopf, bürstenscheibe d75mm, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
53
€ 19,90*
ab € 6,97*
€ 10,10*
11 Tage
53
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 11,65*
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 11,86*
8 Tage
53
€ 5,99*
ab € 8,10*
€ 11,86*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,82*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.