Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldrahttopfbürste 0,5mm, Ø 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-340.0023
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0023
EAN/GTIN:
     4042146235744
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bürstenscheibe zopf
  • gezopfte Ausführung
  • mit Gewindedorn
  • zur Verwendung mit Einhandwinkelschleifern
  • ideal für schwere Bürstenarbeiten
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter Stahldraht
Weitere Informationen:
Anzahl Zöpfe:
18
Gewindegröße:
M14 x 2,0
Besatzhöhe H:
19 mm
Durchmesser D:
80.0 mm
Drahtstärke:
0.5 mm
Form:
gezopft
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
340.0023
Gesamtlänge L in mm:
61.0 mm
Material1:
Stahldraht 0,50
UPM max.:
11500
Variantenartikel:
340.0022
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, flächenbürste stahl, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
360
1
€ 19,90*
ab € 4,17*
€ 6,08*
11 Tage
362
1
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,03*
7 Tage
362
1
€ 5,99*
ab € 4,84*
€ 7,14*
1
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,14*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,41*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.