Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldraht Pinselbürste 0,3mm, Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-340.0017
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0017
EAN/GTIN:
     4042146235676
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste d.25mm drahtstärke 0,3...
pinselbürste
  • mit 6 mm Aufspanndorn
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter Stahldraht
Weitere Informationen:
Aufspanndorn D2:
6 mm
Besatzhöhe H:
25 mm
Durchmesser D1:
25.0 mm
Drahtstärke:
0.3 mm
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
340.0017
Gesamtlänge L in mm:
73.0 mm
Material1:
Stahldraht 0,30
UPM max.:
18000
Variantenartikel:
340.0016
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste stahl, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
40
1
€ 19,90*
ab € 3,25*
€ 4,74*
10 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,46*
7 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 3,78*
€ 5,56*
1
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 5,56*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 6,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.