Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKW Bremstrommeln Messschieber 0-300mm, 410mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-300.0525
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0525
EAN/GTIN:
     4042146154526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
KFZ
Messtechnik
Messwerkzeuge
  • nach DIN 862
  • mit Feststellschraube
  • für Außen- und Innenmessungen
  • Skalenteilung in schwarz
  • mit Feineinstellung
  • Messschienen in mm-Teilung
  • mit Gewindetabelle
  • Innenmaß direkt ablesbar
  • ganz gehärtet und feinst bearbeitet
  • rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Anwendungsbereich allgemein:
für Bremstrommeln
Funktions-Attribut 1:
für PKW
Gewicht [g]:
500 g
Herstellernummer:
300.0525
Gesamtlänge L in mm:
410.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich aussen mm:
40 - 340 mm
Messbereich innen mm:
0 - 300 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,02 mm
Norm:
DIN 862
Kopfhöhe (A):
95.0 mm
Verpackung:
Holzetui
Weitere Suchbegriffe: Präzision
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
24
€ 4,90*
ab € 138,30*
€ 168,90*
€ 3,50*
ab € 160,08*
€ 193,07*
13 Tage
25
Frei Haus
ab € 159,40*
€ 193,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,99*
€ 193,62*
9 Tage
25
€ 5,99*
ab € 160,76*
€ 196,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.