Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Kunststoff-Rohrschere 0-42mm, 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-222.0005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.0005
EAN/GTIN:
     4042146108086
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere
  • für PE-, PP- und PVDF-Rohre
  • Klinge aus Edelstahl
  • Druckgusskörper
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
0 - 42,0 mm
Ersatzklinge:
222.0015
Gewicht [g]:
600 g
Höhe H:
105 mm
Herstellernummer:
222.0005
Gesamtlänge L in mm:
230 mm
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/8fqsBfYIhFs
Weitere Suchbegriffe: Rohrabschneider, Rohrschneider, ks tools rohrabschneider, rohrabschneider, rohrschneider 42mm, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
238
€ 19,90*
ab € 27,83*
€ 36,52*
7 Tage
238
€ 4,95*
ab € 32,14*
€ 41,70*
8 Tage
238
€ 5,99*
ab € 38,81*
€ 50,84*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 47,24*
€ 59,83*
€ 3,50*
ab € 50,83*
€ 64,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.0015
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.