Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-201.2315 Herst.-Nr.: 201.2315 EAN/GTIN: 4042146168356 |
| |
|
| | |
| - 2-reihig
- zur schonenden Reinigung von Elektroden und Kontakten an Zündkerzen
- zur Oberflächenbearbeitung
- Stahldraht
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 20 g | Handgriff: | Kunststoffgriff | Höhe H: | 14.8 mm | Herstellernummer: | 201.2315 | Gesamtlänge L1 in mm: | 170.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 24.5 mm | Material1: | Stahldraht | Reihenzahl: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 0,48* | € 0,82* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,54* | € 0,94* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,60* | € 1,03* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,71* | € 1,18* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,78* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|