Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-201.2302 Herst.-Nr.: 201.2302 EAN/GTIN: 4042146174951 |
| |
|
| | |
| - mit Kunststoffgriff
- zur Oberflächenbearbeitung
- gewellter Messingdraht
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 90 g | Handgriff: | Kunststoffgriff | Höhe H: | 28.0 mm | Herstellernummer: | 201.2302 | Gesamtlänge L1 in mm: | 250.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 145.0 mm | Material1: | Messing | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/YFJ-1okX-jg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 2,35* | € 3,59* | | | | | | 56 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,69* | € 4,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,74* | € 4,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,00* | € 4,50* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,90* | € 31,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|