Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahldraht-Allzweck-Drahtbürste, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-201.2301
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     201.2301
EAN/GTIN:
     4042146174937
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • mit Kunststoffgriff
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter und rostfreier Stahldraht
Weitere Informationen:
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/YFJ-1okX-jg
Material1:
Edelstahl
Teillänge L2 in mm:
145.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
250.0 mm
Herstellernummer:
201.2301
Höhe H:
28.0 mm
Handgriff:
Kunststoffgriff
Gewicht [g]:
90 g
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
281
1
€ 9,50*
ab € 1,85*
€ 2,82*
11 Tage
276
1
€ 7,60*
ab € 2,12*
€ 3,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,12*
€ 3,23*
8 Tage
5592
1
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 3,37*
1
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.