Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldraht-Allzweck-Drahtbürste, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-201.2300
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     201.2300
EAN/GTIN:
     4042146087404
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • mit Kunststoffgriff
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter Stahldraht
Weitere Informationen:
Breite B:
28.0 mm
Gewicht [g]:
90 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Höhe H:
28.0 mm
Herstellernummer:
201.2300
Gesamtlänge L1 in mm:
250.0 mm
Teillänge L2 in mm:
145.0 mm
Material1:
Stahldraht
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/YFJ-1okX-jg
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1551
€ 19,90*
ab € 1,41*
€ 2,18*
11 Tage
1559
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,49*
8 Tage
1551
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 2,53*
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 2,53*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,20*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.