Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-201.1215 Herst.-Nr.: 201.1215 EAN/GTIN: 4042146024959 |
| |
|
| | |
| - mit Aufhängeloch
- mit Kunststoffgriff
- zur Oberflächenbearbeitung
- Stahldraht
Weitere Informationen: | | Durchmesser D: | 15.0 mm | Gewicht [g]: | 40 g | Handgriff: | Kunststoffgriff | Herstellernummer: | 201.1215 | Gesamtlänge L1 in mm: | 160.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 75.0 mm | Material1: | Stahldraht | Variantenartikel: | 201.1208 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderbürste, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, kupferrohr-innenbürste 15 mm, kupferrohr innenbürste, rohrbürste stahl, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 2,56* | € 3,85* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,94* | € 4,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,09* | € 4,90* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,30* | € 5,19* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,54* | € 5,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|