Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Unterstellbock mit Schnellverriegelung 25t, klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-160.0379
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0379
EAN/GTIN:
     4042146515259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterstellbock
unterstellbock
  • solide gebaut
  • für hohe Fahrzeuggewichte
  • hohe Standsicherheit durch große, robuste Bodenplatte
  • Tragestange aus Stahlguss
  • schnell verstellbar
  • Schnellspannhebel 13-stufig
  • eignet sich besonders gut in Kombination mit Wagenhebern zum Sichern und Abstützen einer Last
  • Lieferung erfolgt stückweise
  • aus massivem Stahl
  • 160.0377 / 160.0378 mit Drehkreuz
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
25500 g
Herstellernummer:
160.0379
Maße Basisplatte in mm:
300 x 300 mm
Material1:
Stahl
max. Gesamtbauhöhe mm:
640.0 mm
max. Traglast t:
25
min. Gesamtbauhöhe mm:
415.0 mm
Variantenartikel:
160.0373
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
16
€ 4,90*
ab € 180,40*
€ 215,55*
€ 4,90*
ab € 203,81*
€ 243,80*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,71*
€ 244,93*
€ 3,50*
ab € 208,24*
€ 247,24*
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 209,09*
€ 247,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,91*
€ 250,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.