Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Unterstellbock mit Schnellverstellung, 3 t, paarweise


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-160.0370
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0370
EAN/GTIN:
     4042146118726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterstellbock
unterstellbock
  • 4-füßiger Unterstellbock
  • solide gebaut
  • für hohe Fahrzeuggewichte
  • hohe Standsicherheit
  • Tragestange aus Stahlguss
  • schnell verstellbar
  • Lieferung erfolgt paarweise
  • Schnellspannhebel 13-stufig
  • eignet sich besonders gut in Kombination mit Wagenhebern zum Sichern und Abstützen einer Last
  • aus massivem Stahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
paarweise
Gewicht [g]:
6400 g
Herstellernummer:
160.0370
Hubweg mm:
140.0 mm
Maße Basisplatte in mm:
182 x 201 mm
Maße Sockel in mm:
182 x 201 mm
Material1:
Stahl
max. Gesamtbauhöhe mm:
420.0 mm
max. Traglast t:
3,0
min. Gesamtbauhöhe mm:
276.0 mm
Variantenartikel:
160.0370
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
151
pro Stück
€ 19,90*
ab € 40,35*
€ 53,62*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,26*
€ 61,16*
9 Tage
152
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,33*
€ 61,50*
6 Tage
152
pro Stück
€ 5,99*
ab € 47,08*
€ 63,61*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 49,45*
€ 67,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 40,35* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.