Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-160.0342 Herst.-Nr.: 160.0342 EAN/GTIN: 4042146612224 |
| |
|
| | |
| - ideal für alle Arbeiten, bei denen eine zusätzliche Stütze gebraucht wird
- stabile Trapez-Gewindespindel
- sicherer Stand durch großen Fuß
- stufenlos verstellbar
- leichtgängiges Betätigen durch Axiallager
- Fußpedal zur Feinjustierung (20 mm)
- der ideale Werkstatthelfer in vielen Situationen
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 15000 g | Herstellernummer: | 160.0342 | Material1: | Stahl | max. Gesamtbauhöhe mm: | 2030.0 mm | max. Traglast kg: | 750 kg | min. Gesamtbauhöhe mm: | 1360.0 mm | Tragkraft in kg: | 750 kg | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/nW1BrFsOcmw |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 82,81* | € 102,82* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,89* | € 117,97* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,79* | € 117,97* | | | | | 17 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 97,37* | € 119,78* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,64* | € 122,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|