Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lambda-Sonden- und Injektorleitungs-Schlüssel, 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-152.1401
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1401
EAN/GTIN:
     4042146625903
  • 12-kant
  • Spezialstecknuss zur Montage und Demontage von schwer zugänglichen Lambdasonden und Injektorleitungen
  • zeitsparendes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Lambdasonden und Injektorleitungen
  • für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung
  • universal verwendbar und hochbelastbar
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
152.1401
Länge mm:
120 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
17,0 mm
Profil2:
12-Kant
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
128
€ 19,90*
ab € 23,58*
€ 31,57*
7 Tage
128
€ 4,95*
ab € 27,18*
€ 35,91*
€ 4,00*
ab € 27,58*
€ 37,81*
6 Tage
128
€ 5,99*
ab € 32,83*
€ 43,16*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,31*
€ 45,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.