Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.9317 Herst.-Nr.: 150.9317 EAN/GTIN: 4042146224861 |
| |
|
| | |
| - extrem robuste geschmiedete Konstruktion
- gehärtete Zähne verhindern Abrutschen
- universal einsetzbar
- ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
- Einhandbedienung
- durch 5 Einstellstufen verstellbar
- auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
- speziell gehärtete Greifzähne an den Backen geben sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
- Spezial-Werkzeugstahl
- tauchisolierter Griff
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 500 g | Handgriff: | tauchisolierter Griff | Gewerbe: | 5 | Herstellernummer: | 150.9317 | Gesamtlänge L1 in mm: | 290.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 110.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Maulgröße A in mm: | 50-125 mm | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/1IyXpcO3jxY |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 13,84* | € 19,20* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,29* | € 21,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,92* | € 21,98* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,24* | € 22,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,18* | € 22,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|