Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Flexibler Trichter mit Aluminiumkern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.9303
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9303
EAN/GTIN:
     4042146603154
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
ks tools trichter
  • ideal geeignet zum sauberen und kontrollierten Ablaufen von sämtlichen Flüssigkeiten wie z.B. Öl, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, Kraftstoffe etc.
  • beständig gegen Benzin, Diesel, Öl, Kühl-, Hydraulik- und Bremsflüssigkeiten
  • auch als Trichter zum Befüllen geeignet
  • Formgebung bleibt erhalten und kann jederzeit umgestaltet werden
  • frei formbar, dadurch selbst für sehr enge Stellen geeignet
  • Probleme beim Ablassen von Flüssigkeiten gehören der Vergangenheit an
  • die hochbelastbare Konstruktion kann beliebig in eine neue Form gebracht und wiederverwendet werden
  • leicht zu reinigen
  • temperaturbeständig von -34 bis +232°C
  • Kern aus Aluminium
  • Außenhaut aus Nitrilkautschuk
Weitere Informationen:
Breite in mm:
170 mm
Gewicht [g]:
240 g
Herstellernummer:
150.9303
Länge mm:
372 mm
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
357
€ 19,90*
ab € 33,83*
€ 42,53*
7 Tage
361
€ 4,95*
ab € 39,13*
€ 48,78*
€ 4,00*
ab € 39,65*
€ 50,24*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,57*
€ 54,32*
7 Tage
361
€ 5,99*
ab € 46,98*
€ 58,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.