Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.9205 Herst.-Nr.: 150.9205 EAN/GTIN: 4042146512395 |
| |
|
| | |
| - Zusammenstellung praktischer Messbechergrößen
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- transparent
- bruchfest
- rot grundierte Skaleneinteilung
- öl-, benzin- und säurebeständig
- mit Henkel und Ausguss
- PE (Polyethylen)
Skalen: L / ml, Cups, Oz, Quart Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gewicht [g]: | 227 g | Herstellernummer: | 150.9205 | Material1: | PE | Teile im Satz: | 3 -tlg. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 6,97* | € 10,44* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,03* | € 11,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,17* | € 12,09* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,09* | € 12,09* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,22* | € 14,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|