Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher mit flexiblem Auslauf, 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.9002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9002
EAN/GTIN:
     4042146783702
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
  • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
  • flexibler, trichterförmiger Auslauf ermöglicht sauberes Entleeren
  • geeignet für Öl, Chemikalien, Benzin, Säuren, Frostschutzmittel und nicht säurehaltige Flüssigkeiten
  • bruchfest
  • standfest
  • mit Skaleneinteilung
  • mit praktischem Tragegriff
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Tragegriffe:
1 Stück
Anwendungsbereich allgemein:
für Öl, Benzin, Frostschutz
Ersatz-Auslauf:
150.9003
Farbe:
weiß
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
440 g
Herstellernummer:
150.9002
Material1:
Kunststoff
Variantenartikel:
150.9234
Volumen in Liter:
5 l
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
100
€ 19,90*
ab € 18,87*
€ 25,50*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 21,78*
€ 29,03*
10 Tage
100
€ 4,95*
ab € 21,81*
€ 29,06*
€ 4,90*
ab € 22,70*
€ 30,62*
7 Tage
100
€ 5,99*
ab € 26,46*
€ 35,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.9003
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.