Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.2524 Herst.-Nr.: 150.2524 EAN/GTIN: 4042146623565 |
|
|
| | |
| - Einlass-Adapter zum Schließen des Ladeluftsystems
- für PKW und NKW Turbo-Motoren, Diesel und Benzin
- ermöglicht schnelle Diagnose durch Abdrücken des Ladeluftsystems mit Schlauchinnendurchmesser 31,0 - 110,0 mm im eingebautem Zustand
- zeitsparende und fachgerechte Ermittlung undichter Ladeluftkühler und nicht sichtbarer Risse in Ladeluftschläuchen
- auch zum Prüfen des AGR-Ventils auf Dichtheit
- eignet sich durch die mehrstufig abgesetzten Adapter für alle gängigen Schläuche des Ladeluftsystems, die nicht mit einem Bajonettverschluss ausgestattet sind
- bei einem Druckverlust kann durch Abtasten des Teilstücks oder mit Leckage-Spray die Undichtigkeit schnell und einfach lokalisiert werden
- einsetzbar in Verbindung mit dem passendem Gegenstopfen-Adapter und Lufteinlasssystem-Adapter und in Kombination mit einem konventionellen Reifenfüllmesser
Anwendungsgebiete: Ladeluftsysteme Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 200 g | Herstellernummer: | 150.2524 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 17,67* | € 24,45* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,39* | € 27,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,92* | € 29,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,77* | € 33,58* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,88* | € 35,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|