Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Kühlsystem-Füllgerät, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.2070
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2070
EAN/GTIN:
     4042146080641
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
Bremsen
KFZ
  • universal einsetzbar zur Befüllung des Kühlsystems von gängigen Fahrzeugen
  • durch Erzeugung eines Vakuums innerhalb des Kühlkreislaufes wird die neue Kühlflüssigkeit von selbst ins System eingesaugt
  • beim Vakuumvorgang wird das Kühlsystem gleichzeitig auf Dichtigkeit geprüft
  • blasenfreie Befüllung verhindert Lufteinschlüsse im Kühlsystem
  • eine Reinigung des Kühlsystem ist überflüssig
  • universal passend durch konischen Gummi-Anschlussstutzen
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Hinweis: Füllgerät entleert nicht automatisch die alte Kühlflüssigkeit!
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1880 g
Herstellernummer:
150.2070
Luftdruck:
min. 550kPa - max. 690kPa
Luftverbrauch:
max. 180l/min / 690kPa
Manometer:
bis max. -30 PSI / -1 Bar
Teile im Satz:
4 -tlg.
Unterdruck:
0,85 bar bei 690kPa
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
10
€ 4,90*
ab € 173,17*
€ 210,91*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,02*
€ 238,49*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 199,78*
€ 241,24*
Frei Haus
ab € 203,58*
€ 249,45*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 239,66*
€ 289,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,91*
€ 250,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,45*
€ 245,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,52*
€ 233,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.2070-29
ab € 27,23*
Sonstiges
KS Tools
150.2070-28
ab € 17,14*
Sonstiges
KS Tools
150.2070-30
ab € 39,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.