Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall Absaug- und Füllhandpumpe 0,2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.1684
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1684
EAN/GTIN:
     4042146601815
  • ideales Hilfsmittel zum Umfüllen, Absaugen oder Dosieren von Flüssigkeiten an Getrieben, Servolenkungen, Hydraulik, Motoren etc.
  • geeignet für Benzin, Öl, Frostschutzmittel und Wasser
  • fein dosierbar
  • überflüssiges Material kann problemlos wieder zurückgesaugt werden
  • inklusive Gummischlauch
  • robuste Metallausführung
Weitere Informationen:
Gehäuselänge mm:
290 mm
Gewicht [g]:
365 g
Herstellernummer:
150.1684
Schlauchaußendurchmesser mm:
10 mm
Schlauchinnendurchmesser mm:
8 mm
Schlauchlänge in mm:
290 mm
Volumen in Liter:
0.2 l
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
398
€ 19,90*
ab € 19,65*
€ 26,90*
6 Tage
398
€ 4,95*
ab € 22,69*
€ 30,82*
€ 4,00*
ab € 23,18*
€ 32,38*
6 Tage
398
€ 5,99*
ab € 27,32*
€ 36,82*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,65*
€ 38,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.