Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.1605 Herst.-Nr.: 150.1605 EAN/GTIN: 4042146235539 |
| |
|
| | |
| - zum Richten von PKW- und Transportertüren
- auch für Kofferraumklappen bei Steilheckfahrzeugen geeignet
- doppelwandige Ausführung
- inklusive 3 verschiedener auswechselbarer Spezialbolzen
- Aufbewahrung der 3 Spezialbolzen praktisch im Griffrohr-Magazin
- hochglanz verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | zum Richten von Türen | Ersatzbolzen-Satz 3-tlg: | 150.1606 | Funktions-Attribut 1: | universal | Gewicht [g]: | 1300 g | Herstellernummer: | 150.1605 | Gesamtlänge L in mm: | 700.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Material2: | hochglanz verchromt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 89,43* | € 110,59* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,58* | € 126,86* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,83* | € 127,10* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,22* | € 131,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 107,52* | € 133,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|