Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.1528 Herst.-Nr.: 150.1528 EAN/GTIN: 4042146643228 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anwendung für: | Mercedes Common-Rail Motoren OM 651, 646 etc. | Gewicht [g]: | 60 g | Herstellernummer: | 150.1528 | Innen-Durchmesser in mm: | 5 mm | Gesamtlänge L in mm: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 12,83* | € 18,13* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,75* | € 20,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,19* | € 21,97* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,87* | € 24,85* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,39* | € 25,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|