Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.1524 Herst.-Nr.: 150.1524 EAN/GTIN: 4042146643211 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Außen-Durchmesser in mm: | 4 mm | Anwendung für: | Mercedes Common-Rail Motoren OM 651, 646 etc. | Gewicht [g]: | 5 g | Herstellernummer: | 150.1524 | Gesamtlänge L in mm: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 21,29* | € 29,58* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,63* | € 33,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,69* | € 33,64* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,81* | € 35,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,93* | € 41,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|