Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honbürste, Ø 9,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.1182
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1182
EAN/GTIN:
     4042146626931
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
  • für korrodierte Aufnahmebohrungen im Bremssattelgehäuse
  • für leichtere Montage der neuen Führungshülsen
  • universal einsetzbar
  • verwendbar mit handelsüblichen Bohrmaschinen
  • nur rechtsdrehend und mit maximaler Drehzahl von 500 U/min zu verwenden
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
9,0 mm
Gewicht [g]:
15 g
Herstellernummer:
150.1182
Länge mm:
200.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
150.1182
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste 200mm, rohrbürste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
88
€ 19,90*
ab € 25,85*
€ 34,00*
6 Tage
88
€ 4,95*
ab € 29,89*
€ 38,93*
7 Tage
88
€ 5,99*
ab € 29,98*
€ 39,41*
€ 4,00*
ab € 30,43*
€ 39,92*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,24*
€ 48,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.